SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
レバー式自在水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20032802
品番
JA90-13
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)
13
仕様
二条ネジ
ハンドル
PR23F-L
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
吐水口
PA10J-60X-16
商品タイプ
立形
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった