レバー自在水栓

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20032818 品番JA131-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。

呼び径(mm)13 仕様二条ネジ ハンドルP262F-L(不掲載) ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-16 商品タイプ立形

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20032818
2022-06-14
用途:
工場の手洗い、製品洗浄
株式会社コンウッド 様 (建設業・工事業)

他にも使用しています。レバー止水栓なので、使いやすいです。

対象商品:
20032818
2018-09-05
用途:
台所用

とても使いやすいです。

綺麗に出来ている。
ほかの蛇口も交換考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする