SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂栓
バス用W式クサリ付ゴム栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20033003
品番
PH27-28
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
上径(Φmm)
28
下径(Φmm)
20
高さ(mm)
17
材質
黄銅、EPDM
長さ(mm)
670
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
20
寸法A(mm)
26〜28
寸法D(mm)
28
玉大(mm)
5
くさりの有無
あり
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。