SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂栓
バス用W式クサリ付ゴム栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20033055
品番
PH27-45
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
上径(Φmm)
45
下径(Φmm)
35
高さ(mm)
17.5
材質
黄銅、EPDM
長さ(mm)
670
寸法H(mm)
17.5
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
44〜46
寸法D(mm)
45
玉大(mm)
5
くさりの有無
あり
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。