バス用クサリ付ゴム栓

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20033082 品番 PH29-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

浴槽用排水金具の内径側面で止水。

上径(Φmm)28 下径(Φmm)23 高さ(mm)15 材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 寸法H(mm)15 寸法d(mm)23 寸法D(mm)28 玉大(mm)4 くさりの有無あり
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20033186
2021-03-11
用途:
自宅用
その他業種

商品はすぐに出荷されましたが、外箱がぐちゃぐちゃでした。
ヤマトの仕業かもしれません。中身は無事だったので良しとします。

1人が参考にしています
対象商品:
20033186
2020-01-05
用途:
風呂のゴム栓
その他業種

すぐ着きました。思ったよりも鎖が細くて、長持ちするかどうか、少し心配になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする