大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK SUSピン6カクアナ(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20033119
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,128
販売価格(税別)
¥
49,207
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.1
表面処理
BK
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.75
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
6