3X12 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033128 3X12 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033128 3X12 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033128

BK SUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20033128 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,188
販売価格(税別)
51,989
長さ(mm)12 寸法t(mm)1.1 表面処理BK 寸法s(mm)2 寸法k(mm)1.75 呼び径dM3 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする