PH29-32 バス用クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20033177

PH29-32 バス用クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20033177
PH29-32 バス用クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20033177

バス用クサリ付ゴム栓

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)32
寸法D(mm)32
寸法d(mm)26
下径(Φmm)26
内容量1個注文コード20033177品番PH29-32
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

浴槽用排水金具の内径側面で止水。

上径(Φmm)32下径(Φmm)26高さ(mm)15材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15寸法d(mm)26寸法D(mm)32玉大(mm)4くさりの有無あり
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20033186
2021-03-11
用途: 自宅用
その他業種

商品はすぐに出荷されましたが、外箱がぐちゃぐちゃでした。
ヤマトの仕業かもしれません。中身は無事だったので良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 20033186
2020-01-05
用途: 風呂のゴム栓
その他業種

すぐ着きました。思ったよりも鎖が細くて、長持ちするかどうか、少し心配になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする