バス用ゴム栓

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20033247 品番 PH270F-27
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
上径(Φmm)36 下径(Φmm)27 高さ(mm)21 材質黄銅、EPDM 寸法H(mm)21 寸法d(mm)27 寸法D(mm)36 アズワン品番65-2070-43 くさりの有無なし
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20033274
2024-07-10
用途:
経年劣化での交換
医療・福祉・介護関連業

注文した翌々日には届いていたので非常に助かった。寸法も掲載されていたため間違わずに購入できよかった。

対象商品:
20033265
2023-08-02
用途:
入浴時
いみず設計室 様 (建設業・工事業)

排水口より若干大きめだったのですが、使っているうちにピッタリはまってくると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20033265
2022-03-22
用途:
ふろ水排水口の止水
その他業種

差し込み口の断面形状が逆傘形でないので、排水口にいとも簡単に入れられる。

対象商品:
20033265
2023-05-14
用途:
風呂の栓
製造業

長さが長すぎて しかも逃げていなかったために合わなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
20033274
2021-04-12
用途:
ちゃんと仕事してくれます
その他業種

既存の栓が劣化したため購入。既存のより軽く不安でしたがスポッとハマってしっかり栓できています。引き抜くのにもチカラがいらず、買い替えて良かったです。

対象商品:
20033274
2021-03-28
用途:
ぴったり
四国NEWS社 様

Justサイズ、ゆるくもなく、きつくもなく。いざ風呂場の浴槽穴に、サしてみたら、けっこうスカスカッぽくフィット。いっしゅん、水漏れするかも?としんぱいしましたが、まったく大丈夫でした。1日おいても水量はへってませんでした。水圧で、ピッタリ密着スルのダトおもいます。イッぽう、栓を抜まく際にも力は不要で、ちょっと斜めに引っ張れば空く゛外れます、大正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20033265
2021-03-10
用途:
自宅の浴槽のゴム栓
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用している浴室のゴム栓が、何気なく触ってみると緩くなったいたので、会社で注文しているモノタロウで、サイズを確認して探してみるとピッタリのサイズが合ったので注文しました。

対象商品:
20033265
2023-03-09
用途:
浴槽のゴム栓の交換

栓をしやすい分少し緩いと感じられますが、ツバの部分があるため漏れることは皆無です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする