SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂栓
バス用万能クサリ付ゴム栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20033283
品番
PH271
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
上径(Φmm)
60
下径(Φmm)
22.5〜38.5
高さ(mm)
10〜14
材質
EPDM
長さ(mm)
670
玉大(mm)
4
くさりの有無
あり
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。