水栓スピンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20033423 品番 PU36-1-13
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。

材質黄銅 長さ(mm)44 種別- 用途呼び13水栓用 全長(mm)45 呼び径(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20033423
2025-10-11
用途:
経年劣化の部品交換
タイヨー 様 (卸売・小売業)

水栓のケレップを交換しても水漏れが止まらず。
スピンドルも交換したところ、もれなくなりました。

対象商品:
20033432
2019-07-01
用途:
食洗機の温水分岐栓に使用
製造業

手持ちの水栓が、普通のケレップ仕様だったので、食洗機の指定のタイプと交換するために購入。製品の仕上がりが良い。一部の物に見られる、バリ様の突起も無く、メッキもきれい。

対象商品:
20033423
2018-11-12
用途:
ねじ山がバカになり水漏れのため交換。
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

止水に関しては何の問題もありません。しか、し各社ハンドル取り付け部のギザギザとビスのサイズをいい加減統一できないものか?、余計なアダプターが無駄に溜まって不経済です。

対象商品:
20033423
2017-03-26
用途:
古い水栓の修理
農・林・水産業

メーカー品で何の問題もなく、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする