スピンドルセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20033475 品番 PU36KS-13
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

JISおよび同等品に合います。

材質黄銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×30(パックサイズ) 仕様JISおよび同等品に合います、固定コマ 全長(mm)53 呼び径(mm)13 使用地区寒冷地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20033466
2023-08-30
用途:
給水栓が重くなったので

蛇口をひねるとき、とても重く力がいるようになったので、コマだけ変えてみたら、一時は軽くなったのですが、1か月も立たないうちにまた重くなりました。今回はスピンドルセットから交換してみました。驚くほど軽くなり、今回は大丈夫そうだと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
20033466
2023-11-28
用途:
固着して水が出なくなった水栓の修理

交換して無事水出るようになりました。コマはセットではないので注意

対象商品:
20033475
2023-07-09
用途:
蛇口の水漏れに
サービス業

スピンドルを交換しましたが、水漏れは治りませんでした。コマパッキンを2つ重ねたら治りました。又水漏れしたら、コマパッキンの2つ重ねで対応予定です。水とお湯の2個購入したスピンドル製品は悪くないのですが、無駄になりました。残念。

1人が参考にしています
対象商品:
20033466
2023-01-27
用途:
水栓交換
ワイテック 様 (製造業)

ハンドルとケレップをセットで交換した。セットの案内があったので迷うこと無く購入できた。

対象商品:
20033466
2022-07-16
用途:
古くなったため、交換しました。
製造業

規格品なので、規格があえばぴったりです。
水垢などで、若干の水漏れもありましたが改善しました。

対象商品:
20033466
2020-04-24
用途:
水栓の水漏れ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

家庭菜園用井戸水の水栓から水漏れしていたため、スピンドルとコマを取り替えました。スピンドルやハンドルは錆にくい商品であり今後も使ってゆきたい。

対象商品:
20033466
2020-07-13
用途:
アパート設備の補修に使用
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

価格も手ごろで、しっかりとした作りで長く使用できそう。

対象商品:
20033466
2018-04-19
用途:
(漏れ)スピンドル本体の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく交換でき、また水漏れなど心配がなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする