6X70(ゼン 8-3カW(+)アプセットコ 大阪魂 20033539 6X70(ゼン 8-3カW(+)アプセットコ 大阪魂 20033539 6X70(ゼン 8-3カW(+)アプセットコ 大阪魂 20033539

8-3カW(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(130個) 注文コード 20033539 品番 6X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,016
販売価格(税別)
8,196
長さ(mm)70 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする