大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
8-3カW(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
20033575
品番
6X100(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,486
販売価格(税別)
¥
22,260
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ