曜日別特売
PR19A-13 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20033712

PR19A-13 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20033712
PR19A-13 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20033712

給水栓上部

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)13材質黄銅、メタクリル樹脂本体形状グリップハンドル注文コード20033712品番PR19A-13
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

JIS規格および同等品に適合。

材質黄銅、メタクリル樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×150×60(パックサイズ)付属品湯・水用キャップ適合JISおよび同等品に適合。長さ(mm)57呼び径(mm)13本体形状グリップハンドル色(キャップ)青枠・赤枠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20033694
2019-01-27
用途: **:商品というか 商品を検索して見つけ出すときについて**(レビューというか商品ページ全般)

このPR18A-13を例にします、
”給水栓上部”と用語をしっているか または”PR18A-13”という商品型番を世の中で知っていて当該モノタロウさんで検索すれば ヒットして購入検討に容易に入れるのは当然と思うんですが、
この商品、実は昨年 路面店舗で所要のため購入したことがあります。
で、もう一度 あの商品は?って せっかくモノタロウのなかを閲覧しているときに
ふっとおもったときに、型番も 専門用語な”給水栓上部”なんてことばを忘れた場合、思いつかない場合です。
いろんなチャンスを逃しそうだとおもうわけです。お互いに。
”SANEI”(メーカー名)、ハンドル、スピンドル(付き)などで検索しても出ませんでした。 ついでに 価格帯も絞ってみましたが、でませんで。
他のサイトでこの程度の検索語から 運よく似たような商品がでて、”給水栓上部”がわかって、たどりついて、モノタロウであらためて検索して、たどり着きました。
ちょっともどかしいわけです(こんなことばかりではなく、大差ないのかもしれませんが)
あいまいな場合に”メーカー”などざっくりとしたところからいけるようなほうがいいか?
検討しないかもしれないこと承知で”とりあえず”書いてみました。
いろんな機会や購入するほうにとっても時間の節約はもとより....ですね
Powered by ORACLEさん”の問題?ですか(笑)。 
取り急ぎ(今月9投稿目)

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする