大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
クロメート(+)サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20033898
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,098
販売価格(税別)
¥
30,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
クロメート
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4