SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20033922
品番
K87580JK-13
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口120°回転
カートリッジ M71750M-1(不掲載)
浄水カートリッジ内蔵タイプ
厚さ(mm)
1〜30
ホース長さ(m)
1.1
取付穴径(mm)
35〜40
足径(Φmm)
35
取付穴径(Φmm)
35〜40
ナット対辺(mm)
46
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった