4X5 ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20033941 4X5 ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20033941 4X5 ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20033941

ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20033941 品番 4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,586
販売価格(税別)
7,805
長さ(mm)5 十字穴番号#2 ピッチ(mm)0.7 表面処理ユニクロ 寸法k(mm)1.5 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする