K8760JV-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) キッチン用 台付タイプ 20033947

K8760JV-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20033947 K8760JV-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20033947

シングルワンホールスプレー混合栓

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区一般地用 注文コード20033947 品番K8760JV-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は使用地区など11種類から選べます 他の種類を見る

吐水口120°回転

ホース長さ(m)(引出)1.2 取付穴径(mm)35〜40 厚さ(mm)5〜30 適合場所キッチン 足径(Φmm)35 取付穴径(Φmm)35〜40 使用地区一般地用 吐水口長さ(mm)263 ナット対辺(mm)38 商品タイプ台付タイプ

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、22人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20033947 K8760JV-13 53777055 K87121EJV-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
自宅の水栓
その他業種

DIYで取り替えました。簡単に交換できました。早く届いたので本当に助かりました。

対象商品:
20031016
2024-05-24
用途:
自宅の台所
モトショップ マイ・バイク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けの説明ビデオもみれて,取り返えがスムーズに行えました。

対象商品:
20031016
2020-06-03
用途:
キッチン水栓交換
建設業・工事業

取引商社にて見積りをとり発注と思いましたが、時間がかかるため検索したところ、金額も安く入荷日も早いので発注となりました。メーカーも型番も伝えたので間違いはないと思いましたが、正直多少の不安もありました。入荷開封確認したところ、全く問題ありませんでした。早速取付け交換完了し、お客様にも大変喜んでいただきました。注文〜確認メール〜発送メール〜商品到着まで大変スムースな対応で満足しています。次回もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
62760968
2021-08-03
用途:
ダイニング水栓。
アイセイ 様 (卸売・小売業)

水栓の動きが悪くなり、以前より交換したくさがしていました。
取付が終わり、イモネジのメクラキャップが直ぐに取れてしまう。
(いわゆる、外れてくる)
現在、セロテープで貼り付けて使用。
他は、問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする