SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20033992
品番
K87680TJV-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャワー・泡沫切替
吐水口100°回転
カートリッジ M717M-1
浄水カートリッジ内蔵タイプ
厚さ(mm)
5〜30
ホース長さ(m)
1.2
取付穴径(mm)
35〜39
取付穴径(Φmm)
35〜39
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった