SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20034157
品番
K87580EJV-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口120°回転
カートリッジ M71750M-1(不掲載)
浄水カートリッジ内蔵タイプ
厚さ(mm)
1〜30
ホース長さ(m)
1.1
取付穴径(mm)
35〜40
足径(Φmm)
35
取付穴径(Φmm)
35〜40
ナット対辺(mm)
46
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20034157
K87580EJV-13
50950524
K87580E1JV
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1台
¥
39,980
欠品中
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)