パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の ポリ袋・ジッパー付き袋
パール金属の 袋用クリップ
便利小物 袋クリップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(mm)
(1個あたり)75×15×10
注文コード
20034237
品番
C-3569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小/5P
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(1個あたり)75×15×10
質量(g)
1個5