パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
便利小物 三徳みっぺい栓抜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
20034246
品番
C-3577
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ゴム:天然木、レバー:鉄(クロームめっき)、芯(軸):ナイロン、キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
95×35×35
質量(g)
1本20