5X8 ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034336 5X8 ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034336 5X8 ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034336

ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20034336 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,527
販売価格(税別)
6,843
長さ(mm)8 十字穴番号#2 ピッチ(mm)0.8 表面処理ユニクロ 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする