大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20034485
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,432
販売価格(税別)
¥
6,756
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ユニクロ
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5