SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水ユニット・トラップ
角型ワントラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20034796
品番
H511-75X100
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
VP、VUパイプ兼用
呼び
75×100
材質
黄銅
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
73
寸法d1(mm)
64
寸法d2(mm)
77
寸法d3(mm)
83
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
90