SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水ユニット・トラップ
角型ワントラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20034805
品番
H511-75X150
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
VP、VUパイプ兼用
呼び
75×150
材質
黄銅
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
73
寸法d1(mm)
64
寸法d2(mm)
77
寸法d3(mm)
83
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
90