3X75(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20034826 3X75(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20034826 3X75(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20034826

ツヤケシクロステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20034826 品番 3X75(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,545
販売価格(税別)
22,314
長さ(mm)75 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法q(mm)1.43 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする