洗濯機パン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリーホワイト 商品タイプパン(フラット) 注文コード20034832 品番H542-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は色・商品タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 アイボリーホワイト 付属品点検口 耐荷重(kg)350(4点) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)640×800×64 トラップ穴あり 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×800×64
注意
※トラップは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする