SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリーホワイト
商品タイプ
パン(かさ上げ)
注文コード
20034884
品番
H5410-640
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色・商品タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
200(4点)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
640×640×83
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×83