大阪魂
SC-1ステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
50
50
50
55
60
65
70
75
80
90
100
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
29
30
35
40
45
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20035027
品番
5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,264
販売価格(税別)
¥
3,876
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法q(mm)
2.73
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5