パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
キッチンユースフル アルプスセブン缶切り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20035095
品番
C-4603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃、コルク抜き:鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)
全長125×20
色
ホワイト
質量(g)
45