SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 塩ビ継手
兼用ツバ広掃除口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20035128
品番
H52-2-150
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
VP、VUパイプ兼用
接着式
寸法d(mm)
146
寸法D(mm)
200
寸法d1(mm)
154
付属品
ネットパッキン
材質
黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材