VU管用持出しニップル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20035225 品番 H502-75
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。

呼び径(A)75A 適合パイプ呼び径75A 材質塩化ビニル樹脂 形状ニップル 種類樹脂管用継手 寸法L1(mm)40 寸法D1(mm)82.5 寸法D2(mm)83.5 寸法L2(mm)140 寸法D3(mm)89 寸法D4(mm)83.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20035234
2020-08-26
用途:
田んぼの排水管
製造業

田んぼに固定してある排水管に接続して使用しています。
接着剤を使用したくないのでそのままはめ込んで使用していますが、しっかりとはめることが出来ません(固定が緩い)。差し込み部分が2、3倍ぐらい長い製品があるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする