8X65(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20035228 8X65(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20035228 8X65(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20035228

ツヤケシクロステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 20035228 品番 8X65(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,881
販売価格(税別)
8,074
長さ(mm)65 十字穴番号3 表面処理つや消し黒 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法q(mm)4.36 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする