曜日別特売
H502-100 VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035234

H502-100 VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035234
H502-100 VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035234

VU管用持出しニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100A
内容量1個注文コード20035234品番H502-100
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。

呼び径(A)100A適合パイプ呼び径100A材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手寸法L1(mm)50寸法D1(mm)106.5寸法D2(mm)107.5寸法L2(mm)155寸法D3(mm)114寸法D4(mm)107.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20035234
2020-08-26
用途: 田んぼの排水管
製造業

田んぼに固定してある排水管に接続して使用しています。
接着剤を使用したくないのでそのままはめ込んで使用していますが、しっかりとはめることが出来ません(固定が緩い)。差し込み部分が2、3倍ぐらい長い製品があるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする