大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
アイボリーステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20035316
品番
4X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,142
販売価格(税別)
¥
10,129
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
2
表面処理
アイボリー
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5