イサム塗料
イサム塗料の 補修材
イサム塗料の 金属用パテ
亜鉛プライマー2:1主剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(800g)
注文コード
20035462
品番
321-2550-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.8L
危険物の性状
非水溶性