イサム塗料
イサム塗料の 補修材
イサム塗料の 金属用パテ
亜鉛プライマー2:1硬化剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(400g)
注文コード
20035478
品番
321-2551-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性