3X16 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20035535 3X16 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20035535 3X16 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20035535

SUS+DIN965(FLAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20035535 品番 3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,369
販売価格(税別)
3,972
長さ(mm)16 十字穴番号十字穴#1 H型 寸法k(mm)1.65 寸法dk(mm)5.3〜5.6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする