大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
SUS+DIN965(FLAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20035551
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,369
販売価格(税別)
¥
3,972
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
十字穴#1 H型
寸法k(mm)
1.65
寸法dk(mm)
5.3〜5.6
ねじの呼びd
M3