イサム塗料
ラッカーサフェーサー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(3kg)
1缶(1kg)
1缶(3kg)
1缶(16kg)
色
ホワイト
ホワイト
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
20035715
品番
312-3901-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性