イサム塗料
ラッカーサフェーサー
(1件のレビュー)
内容量
1缶(1kg)
1缶(1kg)
1缶(3kg)
1缶(16kg)
色
グレー
ホワイト
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
20035733
品番
312-3902-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
グレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.76L
危険物の性状
非水溶性