内装下地調整材 軽パテ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(900mL) 注文コード 20036266 品番 HC-004
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。
一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。
肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較)
ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。
硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。

用途
屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に
屋内部ビス頭、釘穴の補修
内装下地調整
使用方法
(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。
(2)パテを補修箇所になでつけます。
(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。
(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。
(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。
深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2〜3回に分けて行ってください。
本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。
はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。
乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。
直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。
色調白色 トラスコ品番779-2379 白色 容量(mL)900 規格4VOC基準適合 主成分アクリル樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※幅、深さが5mm以上の補修場所は凹みが目立ちます。5mm以上は充てん作業を繰り返して下さい。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従い燃えないゴミとして廃棄する。
※火災時には消火剤として、粉末・二酸化炭素・泡・乾燥砂・霧状水を使用する。
※皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
※使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
※飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
※かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細は安全テータシート(SDS)をご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
塗装作業時の穴埋め
建設業・工事業

軽くて、やせも少なく使いやすいので以前から愛用しています。

2024-12-10
用途:
壁の穴埋め
株式会社フーズアイ 様 (卸売・小売業)

軽くて伸びが良く、使い勝手がとても良かった。
2つ購入したが、すぐなくなったので次も購入しました。
別で購入した、同ブランドのチューブタイプは壁の角の隙間埋めに丁度良かったのでそちらもオススメします。

1人が参考にしています
2019-02-18
用途:
タイルのすき間
その他業種

お風呂のタイルに使用。軽く使いやすく、手で触れても問題ないので、パテをタイルのすき間に埋めたあと手でなぞるように使うと仕上がりがキレイです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする