曜日別特売
GT-3S 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 20036318

※本体画像

GT-3S 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 20036318
GT-3S 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 20036318
GT-3S 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 20036318
GT-3S 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 20036318
GT-3S 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 20036318
GT-3S 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 20036318

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター

(6件のレビュー)
取扱い終了
タンク容量(L)3
ノズル長(mm)430~1000
ホース長さ(m)1.5
内容量1台注文コード20036318品番GT-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。

用途薬剤散布に使用電池アルカリ単一形 4本(別売)電池寿命約140L(アルカリ乾電池)質量(kg)1.1付属品スポイト・ショルダーベルト噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.1[1]噴口消毒用1頭口噴霧調整霧・直射電池寿命(時間)約10ポンプギヤポンプ使用距離範囲(m)噴霧時:約0.3、直射時:約2(斜め45度)ノズル長(mm)430~1000対応溶液薬剤種類電池式タンク容量(L)3ホース長さ(m)1.5トラスコ品番775-7867アズワン品番64-6357-90
取扱説明書:(1.9MB)関連資料:(4.9MB)
注意
※使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
※乾電池は新品のアルカリ電池をご使用下さい。(別売)

商品説明動画

KOSHIN 乾電池式噴霧器 GT-Sシリーズ(除草機種含む)
この動画は、2が参考にしています。
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
KOSHIN 乾電池式噴霧器 ギアの固着解除方法 GT/GT-Sシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 除草剤散布
フカヤヤスヒロ農・林・水産業

家回りその他の場所で色々使いやすく除草剤をさんぷしています。

対象商品 : 28660277
2024-08-25
用途: カビ除去薬品噴霧(塩素)
TSYプランニングサービス業

塩素を使うので使い捨てになるかと思い、安価な商品で出来るだけ噴霧量が少ないものを探しており購入いたしました。充電式と違い電池を交換すれば長時間使えますし、タンク内の液体がギリギリまで吸い出してくれるので大変使いやすかったです。なにより今回の作業では故障する事なく次回も使えそうで満足しております。

対象商品 : 20036302
2024-07-20
用途: 液体肥料の散布用

便利
この価格でこの機能なら満点である
満タンで使うと電池を消耗するので充電池がよい

対象商品 : 28660268
2023-09-19
用途: 除草剤散布用
NK企画サービス業

乾電池式なので電池は安心できるのですが、充電池を使っても5回で電池が無くなります。
少しの場所を散布するのには最高です。

対象商品 : 20036318
2022-11-03
用途: 除草剤散布
建設業・工事業

除草剤・水など入れやすく、使いやすいです。
重宝しています。

2が参考にしています
2022-11-08
用途: 枯葉剤塗布
建設業・工事業

今までに この商品を2台と こちらのメーカーの蓋が黄色い物も2台使用したことがありますが 最短で一度使用して3ヶ月後ぐらいに使用しようとスイッチを押しても電源が入らず
最長でも2年間で4、5回(1回1時間ぐらいを休み休み使って)上記と同じ症状
あと通常使用してたらモーターが空回りして噴霧不可能になった時は分解したらモーターのプラスチックの歯車が欠けていて使用不能
こちらのメーカーの商品(電動噴霧器)は耐久性が非常に悪いので二度と買わないです

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする