乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)5 ノズル長(mm)430〜1000 注文コード20036327 品番GT-5HSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタンク容量・ノズル長など6種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。

種類電池式 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)1.7 ノズル長(mm)430〜1000 噴霧能力(mL/min)400 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)400 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 質量(kg)1.5 電池寿命約90L(アルカリ乾電池) 付属品ショルダーベルト・計量カップ 用途薬剤散布に トラスコ品番775-7891 電池寿命(時間)約3.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3] 噴射角度約85° ポンプギヤポンプ 噴霧調整泡状・粒状 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.15 アズワン品番64-6357-92 噴口除草用1頭口
関連資料:(4.9MB) 取扱説明書:(2.2MB)
注意
※使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
※乾電池は新品のアルカリ電池をご使用下さい。(別売)

商品説明動画

KOSHIN 乾電池式噴霧器 GT-Sシリーズ(除草機種含む)
この動画は、11人が参考にしています。
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。
KOSHIN 乾電池式噴霧器 ギアの固着解除方法 GT/GT-Sシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20036327 GT-5HSR 28660320 GT-5HDR 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17772484
2023-05-25
用途:
除草剤散布
平野屋 様

タンク容量が私の体格にピッタリで重宝してます。ちなみに166cm・60kg。

1人が参考にしています
対象商品:
20036415
2023-08-14
用途:
庭の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

「乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ」調子いいです。

対象商品:
17772484
2022-07-10
用途:
ガーデニングの液肥活力や農薬散布
サービス業

今まで手動タイプの散布器を使っていましたがこれは非常に使いやすいです。
ノズル2口で葉の裏表を同時に散布出来るので効率的になりました。
散布時間も小一時間掛かってたのが30分程度で終わります。
もっと早く電動にしとけば良かったと思いました。
とても良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17772484
2022-05-16
用途:
消毒散布

同じ型のものを買い換えました。手元にスイッチが付いた為、とても使いやすくなりました。また、ノズルが伸縮タイプだったためぐらつき易かったのですが、ねじ込み式に改良され、とてもしっかりしています。

対象商品:
17772484
2022-03-07
用途:
果樹、庭木の消毒
農・林・水産業

庭木や柑橘類の殺菌、防虫の作業で手動ポンプを使っていましたが乾電池式ハイパワーの噴霧器を購入し作業効率よく高い枝にも楽勝です。

対象商品:
20036302
2021-05-31
用途:
清掃作業の噴霧、洗浄
NKファーム 様 (建設業・工事業)

噴霧範囲は電池式なので圧力を気にすることなく問題もありません。作業内容によりますが少しの直流洗浄作業の為問題なくこなしましたが汚れを落とすまでは物足りないなさ感じました。
あくまでも噴霧器なので。(仕様用途はわかって購入しております。)
先端ノズルは今後もう少し長いのを購入検討を考えております。場所、人によっては使用時のモーター音は少し大きく感じるかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
20036336
2020-05-22
用途:
除草剤
製造業

使いやすく洗浄機能が付いているので良かったです。
ただ5リットル入れて使用するとき肩に食い込んでいたかったです。
なにかカバーが付いていればもっとよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20036302
2020-03-27
用途:
エアコン洗浄剤の噴霧
House Service MIRAIM 様 (建設業・工事業)

問題ないかと思います。後は今後使って、どの程度故障せず使えるか試していきたいです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする