3/22より値下げ!現場を応援

※商品スペック

HD-20 背負い式肥料散布機 20L 工進 20036345 HD-20 背負い式肥料散布機 20L 工進 20036345 HD-20 背負い式肥料散布機 20L 工進 20036345

背負い式肥料散布機 20L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20036345 品番HD-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) 値下げ
7,898

手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)(袋)20 本体質量(kg)1.9 寸法(mm)780×505×600 用途肥料の散布に トラスコ品番775-8171 質量(kg)1.9 主な用途肥料散布 アズワン品番64-6357-95
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(1.7MB)
注意
容量は20Lまでとなっております

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20036345
2020-07-13
用途:
田の肥料散布
農・林・水産業

発送も早く、背当てパットがしっかりしていてようで背負いやすそうですが、利用してませんので作業効率は不明ですので★4つに、価格が安くて購入しました。

対象商品:
20036345
2016-10-08
用途:
追肥作業
農・林・水産業

肥料の出る量にバラつきが大きく定量散布が難しい。調整用レバーは作業中に開閉調整ができない。手作業の散布でもさほど違いがないかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする