※商品スペック

HS-401BT 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 20036372 HS-401BT 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 20036372 HS-401BT 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 20036372 HS-401BT 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 20036372 HS-401BT 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 20036372 HS-401BT 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 20036372

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20036372 品番 HS-401BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。

種類蓄圧式 タンク容量(L)4 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 ノズル長(mm)750 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 使用時間(分)約20(14〜18坪) 仕様スタンダードタイプ 本体質量(kg)1.6 付属品ノズルパイプ・延長パイプ・吐出ホース・握りグリップ・噴口・取扱説明書 用途薬剤散布に トラスコ品番775-8197 質量(kg)1.6 噴霧調整霧・直射 アズワン品番64-6358-01 噴口消毒用1頭口
関連資料:(4.9MB) 取扱説明書:(3.6MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。使用される薬剤をご確認の上、ご使用ください。使用後は冷暗所に保管してください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
この動画は、2人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20036354
2024-06-02
用途:
ガラスフィルム施工時
建設業・工事業

小さいサイズなのにホースが2mあるので、床に置いての作業で重宝してます。
作りもしっかりしていると思います。

対象商品:
20036406
2023-12-02
用途:
栗の木、梅の木、みかんの木の消毒
その他業種

ノズル用の棒が長く、棒が二段階に分かれており、高さに応じて伸び縮みが自由自在にできるところがよく、軽くて持ち運びしやすい。又、高い木の消毒には最適です。一番良いことは、長年たつとパッキン、部品等消耗してきますが、ここのメーカーは交換用部品がネット上載っていて、簡単に手配できるようにフォローされているところがよい。

対象商品:
20036354
2023-07-04
用途:
除草剤の散布に使用
製造業

除草剤の散布用として購入しました。
今までジョウロで散布していたため、液剤が無駄になっており、試しに使用してみました。
構造が簡単なため、特に取説を熟読しなくとも組み立てが完了しました。
容量は2.5リットルのため軽量で、肩にかけても負担を感じませんでした。
ボトル本体には耐用年数があるようですが、この価格でしたらフルセットでリピートしてもお財布に優しいので、またお世話になると思います。

対象商品:
20036372
2022-06-05
用途:
木酢酸を撒くために。
自動車・二輪車・自転車関連業

二回位使いました。
圧力はまだ慣れませんが
容量が多いので何回も作らなくて良いです。
知人も買って欲しいと
追加注文しました。
延長のホースがあり遠くまでまけますが
緩みやすいかな。
雨上がりに使うのですが
今のところ虫も付かずに植物は元気です。

対象商品:
20036372
2022-05-24
用途:
草花、庭木の殺虫・消毒に使ってます!!

いろいろ試したが、当製品に限ります。
20年近く使い続けおりますが、他に勝る物がありません。
コストパフォーマンスに優れた良い製品であると評価します。

2人が参考にしています
2023-06-15
用途:
家庭菜園
その他業種

安全弁が良くない。わずかな圧力でも漏れてしまい、使い物にならない。

対象商品:
20036354
2021-06-10
用途:
農薬散布
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤッパリ加圧タイプが良いです。モーター式だとどうしても噴霧が頼りなく感じるので!
床置きした際の座りが良さそうなのでこの商品にしました。期待通りポンピングがしっかりできますし、底面摩耗の心配もありません。家庭用としては2.5リッターは丁度良いサイズです。

2人が参考にしています
対象商品:
20036354
2021-03-22
用途:
窓フィルム施工
SRK窓フィルム 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすい、ホースの長さが選べたら最高です。
長めのホースがあれば現場では使いやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする