曜日別特売
C-7086 玉子豆腐器 パール金属 20036599

玉子豆腐器

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
内容量1個注文コード20036599品番C-7086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)170×140×45質量(g)215材質ステンレス鋼サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20036583
2023-04-26
用途: 羊羹や錦玉羹を作るのに購入

卵豆腐は作ったことないですが、羊羹は色々作るので購入しました。非常に使いやすいですが、洗う際に四隅に少し残る時があるので私はすすぎの際に爪楊枝で四隅を軽く使うと、傷も付けずに綺麗に洗えます。

対象商品 : 20036574
2020-04-06
用途: 冷菓を作るとき
教育・研究機関

使用中のものは大サイズで、菓子の厚みを出すのに重宝していますが、小サイズも便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする