ソースディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20036714 品番 C-7224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
容量(mL)270 材質ポリエチレン 寸法(mm)外径50×185 質量(g)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする